Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WS-1254 Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK | CG8YRG 3A453

RED HEAD WS-1254 Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8YRG Μοντέλο: WS-1254Σταυρός: 3A453
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
€91.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας5 1 / 2 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4 1 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2 3 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 1 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΝαι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Απόλυτη απόσπαση9,640
Ultimate Shear (λίβρες)7,240 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4,760
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5,100
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.465
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Ξηροί καρποί και ροδέλες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WS-1254 Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK
€91.36 /πακέτο