Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WS-1244 Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK | CG8YRF 15X102

RED HEAD WS-1244 Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8YRF Μοντέλο: WS-1244Σταυρός: 15Χ102
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
€89.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας4 1 / 2 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2-1 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 3 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 1 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4,760
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5,100
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.925
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WS-1244 Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK
€89.51 /πακέτο