Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WS-1236 Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK | CG8YRE 3A451

RED HEAD WS-1236 Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YRE Μοντέλο: WS-1236Σταυρός: 3A451
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
€77.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας3 3 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2 1 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1"
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 1 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Απόλυτη απόσπαση5,100
Ultimate Shear (λίβρες)4,760 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4,760
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5,100
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Ξηροί καρποί και ροδέλες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WS-1236 Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK
€77.88 /πακέτο