Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD TW-1400 Mechanical Anchor, Carbon Steel 1/4 X 2-1/8 Inch Size, 100Pk | AA7GFM 15X752

RED HEAD TW-1400 Mechanical Anchor, Carbon Steel 1/4 X 2-1/8 Inch Μέγεθος, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7GFM Μοντέλο: TW-1400Σταυρός: 15Χ752
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
€162.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας2.125 "
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας9 / 32 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.125 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1400
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1780

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD TW-1400 Mechanical Anchor, Carbon Steel 1/4 X 2-1/8 Inch Μέγεθος, 100Pk
€162.75 /πακέτο