Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD SWW-3850 Mechanical Anchor, 316 Stainless Steel, 3/8 X 5 Inch Size, 50Pk | AA7GFL 15X751

RED HEAD SWW-3850 Mechanical Anchor, 316 Inox, 3/8 X 5 Inch Size, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7GFL Μοντέλο: SWW-3850Σταυρός: 15Χ751
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
€675.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας5"
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
νήμα Μήκος3.75 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάHex
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2620
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4425
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD SWW-3850 Mechanical Anchor, 316 Inox, 3/8 X 5 Inch Size, 50Pk
€675.70 /πακέτο