Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In, 3/8-16 Inch Size, 100Pk | AE4AKC 5HE65

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In, μέγεθος 3/8-16 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4AKC Μοντέλο: RX-38Cross Ref: 5HE65
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
€119.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας3 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Μπολτ Ντι.3 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1 / 2 "
Εργαλεία οδήγησης3A498
Τύπος άγκυρας πτώσηςΦλάντζα
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ελάχ. Βάθος τρύπας3 / 4 "
Βάθος νημάτων3 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3160
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3800

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In, μέγεθος 3/8-16 ίντσες, 100 Pk
€119.41 /πακέτο