Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD RM-58 Drop-In Anchor, 25Pk | AC8GMZ 3A495

RED HEAD RM-58 Drop-In Anchor, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GMZ Μοντέλο: RM-58Σταυρός: 3A495
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
€137.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας2-1 / 2 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Μπολτ Ντι.5 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών7 / 8 "
Εργαλεία οδήγησης3A498
Τύπος άγκυρας πτώσηςΦλάντζα
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος2.5 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ελάχ. Βάθος τρύπας2-1 / 2 "
Βάθος νημάτων1"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7440
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)8640

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.87
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD RM-58 Drop-In Anchor, 25Pk
€137.01 /πακέτο