Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD RM-38 Drop-In Anchor, 50Pk | AC8GMX 3A493

RED HEAD RM-38 Drop-In Anchor, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GMX Μοντέλο: RM-38Σταυρός: 3A493
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
€63.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας1-5 / 8 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Μπολτ Ντι.3 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1 / 2 "
Εργαλεία οδήγησης3A498
Τύπος άγκυρας πτώσηςΦλάντζα
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος1.625 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ελάχ. Βάθος τρύπας1-5 / 8 "
Βάθος νημάτων1 / 2 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3160
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3800

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD RM-38 Drop-In Anchor, 50Pk
€63.46 /πακέτο