Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD FS-3850 Sleeve Anchor, 50Pk | AC8GMU 3A490

RED HEAD FS-3850 Άγκυρα μανίκι, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GMU Μοντέλο: FS-3850Σταυρός: 3A490
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
€140.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας5"
Στυλ κεφαλήςΔιαμέρισμα
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3040
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3100

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0825
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD FS-3850 Άγκυρα μανίκι, 50Pk
€140.82 /πακέτο