Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ JB8266D023L Στερεοειδές λάδι καυσίμου Nc 3/8 Ορείχαλκος | AC2MGN 2LBG6

RED HAT JB8266D023L Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 3/8 ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MGN Μοντέλο: JB8266D023LCross Ref: 2LBG6
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
€629.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος95 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2.187 "
Συντελεστής όγκου1.2
Περίβλημα πηνίουΚουτί διακλάδωσης γενικού σκοπού
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσεις18 "Μόλυβδος
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.250 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1
Orifice Dia.1 / 4 "
συνολικό ύψος4.5 "
Συνολικό μήκος4 11 / 16 "
συνολικό πλάτος2.187 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Υλικό σφραγίδαςSS
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση110 / 120 VAC
Watts15.4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΚεντρικό μέγεθος σωλήναOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ JB8266D077L Στερεοειδές λάδι καυσίμου Nc 1/2 Ορείχαλκος | AC2MGP 2LBG7 JB8266D077L195 βαθμοί έως 104 βαθμοί F2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "€669.24
ΚΟΚΚΙΝΟ HAT 8262H021V Στερεοειδές λάδι καυσίμου Nc 1/4 Ορείχαλκος | AF2VVM 6YEJ8 8262H021V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 βαθμοί έως 131 βαθμοί F2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "€155.70
ΚΟΚΚΙΝΟ HAT 8262H011V Στερεοειδές λάδι καυσίμου Nc 1/8 Ορείχαλκος | AF2YHA 6ZAK2 8262H011V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 βαθμοί έως 131 βαθμοί F2.5 "3 / 32 "2 27 / 32 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "€129.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT JB8266D023L Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 3/8 ορείχαλκος
€629.27 /μονάδα