Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟ HAT 8262H011V Στερεοειδές λάδι καυσίμου Nc 1/8 Ορείχαλκος | AF2YHA 6ZAK2

RED HAT 8262H011V Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 1/8 ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2YHA Μοντέλο: 8262H011VΣταυρός: 6ZAK2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€129.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος5 βαθμοί έως 131 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2.5 "
Συντελεστής όγκου0.21
Περίβλημα πηνίουΓενικός σκοπός Χωρίς διασταύρωση και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.210 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.3 / 32 "
συνολικό ύψος2 27 / 32 "
Συνολικό μήκος1.187 "
συνολικό πλάτος1 11 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Υλικό σφραγίδαςFKM
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 VAC
Watts9.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΚεντρικό μέγεθος σωλήναOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ JB8266D023L Στερεοειδές λάδι καυσίμου Nc 3/8 Ορείχαλκος | AC2MGN 2LBG6 JB8266D023L195 βαθμοί έως 104 βαθμοί F2.187 "1 / 4 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "3 / 8 "€629.27
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ JB8266D077L Στερεοειδές λάδι καυσίμου Nc 1/2 Ορείχαλκος | AC2MGP 2LBG7 JB8266D077L195 βαθμοί έως 104 βαθμοί F2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "€669.24
ΚΟΚΚΙΝΟ HAT 8262H021V Στερεοειδές λάδι καυσίμου Nc 1/4 Ορείχαλκος | AF2VVM 6YEJ8 8262H021V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 βαθμοί έως 131 βαθμοί F2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "€155.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8262H011V Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 1/8 ορείχαλκος
€129.86 /μονάδα