Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT EF8317G035 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσες NC 24V Ορείχαλκος | AH9UWC 44U318

RED HAT EF8317G035 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας NC 24V ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9UWC Μοντέλο: EF8317G035Cross Ref: 44U318

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€470.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εξάτμισης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα1-9 / 16 "
Συντελεστής όγκου0.20
Περίβλημα πηνίουΑδιάβροχο και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΈκρηξη, εσωτερική, εξωτερική
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Αξιολόγηση NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia.3 / 32 "
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος2 1 / 16 "
συνολικό πλάτος2"
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
ΧαρακτηριστικάΑέρας, αδρανή αέρια, ελαφρύ λάδι, νερό
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way / 2-Position
Τάση24 VDC
Watts11.6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Ομάδα προϊόντων: Γρήγορη εξάτμιση ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
    • Μέγιστη. Διαφορικό πίεσης λειτουργίας Αέρας / αδρανές αέριο: 75 psi
    • Μέγιστη. Διαφορικό νερό πίεσης λειτουργίας: 30 psi
    • Μέγιστη. Λάδι διαφορικού πίεσης λειτουργίας: 30 psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοOrifice Dia.Κεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΔιαμόρφωση βαλβίδαςΤιμή
RED HAT 8317G035 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Nc 120 / 110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Κανονικά κλειστό€348.44
RED HAT EF8317G035 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Κανονικά κλειστό€507.64
RED HAT 8320G013 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/8 ίντσες Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Κανονικά κλειστό€181.74
RED HAT 8320G172 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Παγκόσμιος€228.93
RED HAT EF8320G172 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Παγκόσμιος€331.46
RED HAT 8320G174 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Παγκόσμιος€213.70
RED HAT EF8320G174 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Παγκόσμιος€328.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT EF8317G035 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας NC 24V ορείχαλκος
€470.79 /μονάδα