Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT EF8320G174 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal 120v | AD2UXD 3UL92

RED HAT EF8320G174 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UXD Μοντέλο: EF8320G174Cross Ref: 3UL92

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€328.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εξάτμισης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2-13 / 16 "
Συντελεστής όγκου0.12
Περίβλημα πηνίουΑδιάβροχο και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia.3 / 32 "
συνολικό ύψος3.875 "
Συνολικό μήκος3.125 "
συνολικό πλάτος2 15 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΠαγκόσμιος
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way / 2-Position
Τάση120 VAC
Watts17.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοOrifice Dia.Κεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΔιαμόρφωση βαλβίδαςΤιμή
RED HAT 8317G035 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Nc 120 / 110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Κανονικά κλειστό€348.44
RED HAT EF8317G035 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Κανονικά κλειστό€507.64
RED HAT 8320G013 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/8 ίντσες Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Κανονικά κλειστό€181.74
RED HAT 8320G172 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Παγκόσμιος€228.93
RED HAT EF8320G172 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Παγκόσμιος€331.46
RED HAT 8320G174 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Παγκόσμιος€213.70
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G184 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσες Nc 120v Ορείχαλκος | AD2UXE 3UL95 8320G1843 / 32 "1.75 "0.124"3"3"1 / 4 "Κανονικά κλειστό€266.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT EF8320G174 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal 120v
€328.18 /μονάδα