Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 8353J039 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1-1 / 2 ίντσες Nc 120v Αλουμίνιο | AE4MLN 5LU52

RED HAT 8353J039 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1-1/2 ιντσών Nc 120v Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MLN Μοντέλο: 8353J039Cross Ref: 5LU52

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€364.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική βαλβίδα συλλέκτη σκόνης
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2-13 / 16 "
Συντελεστής όγκου53.00
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz60
Εκτίμηση IP66
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.150 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.2"
συνολικό ύψος4.5 "
Συνολικό μήκος5.187 "
συνολικό πλάτος3"
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 VAC
Watts10.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναWattsΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Αξιολόγηση NEMAOrifice Dia.Τιμή
RED HAT 8353G052 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 3/4 ίντσες Nc 120v Αλουμίνιο | AE4MLJ 5LU48 8353G0522 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 βαθμοί F1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "€310.63
RED HAT 8353G041 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1 ίντσα Nc 120v Αλουμίνιο | AE4MLL 5LU50 8353G0413"2-13 / 16 "20.001"6.1185 βαθμοί F1, 2, 3, 3S, 4 και 4X1.125 "€233.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8353J039 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1-1/2 ιντσών Nc 120v Αλουμίνιο
€364.94 /μονάδα