Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 8262R202 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1/4 ίντσας Nc 100-240v | AF2VVJ 6YEJ5

RED HAT 8262R202 Solenoid Valve 2/2 1/4 Inch Nc 100-240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2VVJ Μοντέλο: 8262R202Cross Ref: 6YEJ5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€247.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2.75 "
Συντελεστής όγκου0.52
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουH
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz50/60
Εκτίμηση IP66
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.5 / 32 "
συνολικό ύψος3 1 / 16 "
Συνολικό μήκος4"
συνολικό πλάτος1.875 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση100 έως 240 VAC / DC
Watts2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση IPΥλικό σώματοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Εικόνες / ΒίντεοΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΑξιολόγηση NEMAOrifice Dia.Τιμή
RED HAT 8320G18424/DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Nc 24v ορείχαλκος | AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66Ορείχαλκος1.75 "150 βαθμοί FΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "€239.95
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8316G064120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/2 ίντσας Nc 120 / 110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66Ορείχαλκος3-15 / 16 "180 βαθμοί FΑέρας / αδρανές αέριο και νερό10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€603.29
RED HAT 8320G132120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/8 ίντσες Nc 120 / 110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66Ορείχαλκος1-5 / 16 "180 βαθμοί FΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€188.99
RED HAT 8320G18224 / DCDD Solenoid Valve 3/2 1/4 Inch Nc 24v Ορείχαλκος | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66Ορείχαλκος1-13 / 16 "150 βαθμοί FΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "€281.85
RED HAT EF8316G054120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 3/8 ίντσες Nc 120 / 110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-Ορείχαλκος3-15 / 16 "180 βαθμοί FΑέρας / αδρανές αέριο και νερό10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "€730.43
RED HAT 8316P074 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 3/4 ίντσες Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466Ορείχαλκος3-11 / 16 "180 βαθμοί FΑέρας / αδρανές αέριο και νερό10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X11 / 16 "€1,083.22
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ 8316G054120/60 110/50DA Solenoid Valve, 3/8 In, NC, 110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66Ορείχαλκος3-15 / 16 "180 βαθμοί FΑέρας / αδρανές αέριο και νερό10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€592.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8262R202 Solenoid Valve 2/2 1/4 Inch Nc 100-240v
€247.98 /μονάδα