Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 8210G004LF 120/60, 110/50 Solenoid Valve, 1 Inch Pipe Size Valves, 110/50/120/60, 5 Psi | CT8VLU 53AY37

RED HAT 8210G004LF 120/60, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 110/50, Βαλβίδες μεγέθους σωλήνα 1 ίντσας, 110/50/120/60, 5 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT8VLU Μοντέλο: 8210G004LF 120/60, 110/50Σταυρός: 53AY37

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€449.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.151
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα RED HAT 8210G004LF 12/DC, Βαλβίδες μεγέθους σωλήνα 1 ίντσας, 12 Vdc, 5 Psi Ελάχ. Διαφορική πίεσης λειτουργίας | CT8VKC 53AY39 8210G004LF 12/DC€413.53
RED HAT 8210G004LF 240/60, 220/50 Solenoid Valve, 1 Inch Pipe Size Valves, 220/50/240/60, 5 Psi | CT8VKD 53AY38 8210G004LF 240/60, 220/50€414.32
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα RED HAT 8210G004LF 24/DC, Βαλβίδες μεγέθους σωλήνα 1 ίντσας, 24 Vdc, 5 Psi Ελάχ. Διαφορική πίεσης λειτουργίας | CT8VKE 53AY40 8210G004LF 24/DC€412.72
RED HAT 8210G094LF 120/50, 110/60 Solenoid Valve, 1/2 Inch Pipe Size Valves, 110/50/120/60 | CT8VKF 53AY25 8210G094LF 120/50, 110/60€245.49
RED HAT 8210G002LF 120/60, 110/50 Solenoid Valve, 1/2 Inch Pipe Size Valves, 110/50/120/60, 5 Psi | CT8VKG 53AY21 8210G002LF 120/60, 110/50€298.37
RED HAT 8210G002LF Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 12/DC, Βαλβίδες μεγέθους σωλήνα 1/2 ίντσας, 12 Vdc, 0 Psi Ελάχ. Διαφορική πίεσης λειτουργίας | CT8VKH 53AY23 8210G002LF 12/DC€211.65
RED HAT 8210G094LF Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 12/DC, Βαλβίδες μεγέθους σωλήνα 1/2 ίντσας, 12 Vdc, ορείχαλκος | CT8VKJ 53AY27 8210G094LF 12/DC€247.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8210G004LF 120/60, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 110/50, Βαλβίδες μεγέθους σωλήνα 1 ίντσας, 110/50/120/60, 5 Psi
€449.18 /μονάδα