RED DEVIL 05025-X1 Gyroscopic Paint Mixer, Αντιεκρηκτικό, 110V, 60Hz | ΑΓ4ΚΑΕ 34AU66

RED DEVIL 05025-X1 Γυροσκοπικός Μίξερ Βαφής, Αντιεκρηκτικό, 110V, 60Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4KAE Μοντέλο: 05025-X1Cross Ref: 34AU66

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€19,451.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίξερ βαφής
Φιλοξενεί5 γαλλ. Κάδοι
Χωρητικότητα5 gal.
Βάθος34 "
Ύψος46.5 "
Χωρητικότητα φορτίου125 λίβρες
ΣτυλΗλεκτρική προστασία από εκρήξεις
ΧαρακτηριστικάΓυροσκοπική απόδειξη έκρηξης
Μονάδα Βάρος440 lbs.
Τάση110
Τάση @ 60 Hz110V
Πλάτος35 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 220.5
Ύψος πλοίου (cm)160.02
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ8479899895

Λεπτομέρειες:

Ο αναδευτήρας βαφής Red Devil 05025-X1 5 γαλονιών είναι ιδανικός για την σχολαστική ανάμειξη χρωμάτων σε κουτάκια ή κουβάδες. Το προηγμένο σύστημα ταχυτήτων απευθείας μετάδοσης κίνησης παρέχει αποτελεσματική μετάδοση ισχύος από το κιβώτιο ταχυτήτων στο συγκρότημα περιστρεφόμενου βραχίονα. Δέχεται και πλαστικά και μεταλλικά δοχεία.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει γυροσκοπική δράση ανάμειξης με σύστημα γραναζιών άμεσης μετάδοσης κίνησης για ταυτόχρονη περιστροφή κάδους / κουτιών προς κάθε κατεύθυνση για ομοιομορφία.
  • Το σύστημα μετάδοσης κίνησης αποτρέπει την ολίσθηση της κίνησης του δεύτερου άξονα.
  • Το κλείδωμα ασφαλείας διακόπτει τη λειτουργία του μηχανήματος εάν η πόρτα είναι ανοιχτή.
  • Ο ενσωματωμένος κύλινδρος βοηθά στη φόρτωση και εκφόρτωση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • Αντιεκρηκτικός κινητήρας για χρήση σε επικίνδυνες (ταξινομημένες) τοποθεσίες Κατηγορίας I, Division I, Group C & D.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς αφαιρείτε έναν κάδο;

A.

  • Κρατήστε τον μοχλό καστάνιας ανοιχτό ενώ περιστρέφετε τη λαβή του στρόφαλου αριστερόστροφα για να σηκώσετε τον σφιγκτήρα μέχρι το πάνω μέρος.
  • Αποσυνδέστε το ελατήριο εγγύησης.
  • Βγάλτε το κουβά.
  • Πιάστε τη λαβή του κάδου και τραβήξτε προς τα εμπρός, επιτρέποντας στη βάση του δοχείου να μοχλευτεί από την πλάκα κρούσης κοντά στον κύλινδρο.
  • Για να αφαιρέσετε το δοχείο από το μηχάνημα, τραβήξτε τη λαβή.

Ε. Ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου κατά τον καθαρισμό αυτού του αναδευτήρα βαφής 5 γαλονιών;

A.

  • Είναι σημαντικό να διατηρείτε το μηχάνημα καθαρό για να λειτουργεί αξιόπιστα.
  • Χυμένες χρωστικές με βάση το νερό / γλυκόλη ή βαφές βάσης στις επιφάνειες του μηχανήματος μπορούν να αφαιρεθούν με χλιαρό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό.
  • Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών για τον καθαρισμό των επιφανειών του.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED DEVIL 05025-X1 Γυροσκοπικός Μίξερ Βαφής, Αντιεκρηκτικό, 110V, 60Hz
€19,451.39 /μονάδα