REAL-TITE PLUGS RTPSH30 Countersunk Security Hooked Expansion Plug, Short, 3 Inch Dia. | CE7YFQ

REAL-TITE PLUGS RTPSH30 Countersunk Security Hooked Expansion Plug, Short, 3 Inch Dia.

Στοιχείο: CE7YFQ Μοντέλο: RTPSH30
€63.94 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική τάπα επέκτασης
Μήκος μπουλονιού3-1 / 2 "
Υλικό μπουλονιώνΑνοξείδωτο ατσάλι
αντοχή στη θραύση90 lbs.
Μήκος καλωδίου20 "
Τάξη/ΤάξηSC-715
Κάλυμμα εξωτερικής διαμέτρου4"
Διάμετρος3"
Μέγεθος φλάντζας1 / 4 "
Υλικό φλάντζαςNeoprene
Μέσα Dia.3.04 "
Μέγεθος κλειδιού5 / 32 "
Μήκος2.9 "
Plug TypeΑγκύλος
Άνοιγμα σφραγίδας μέσα διάμετρος.3.48 "
Μήκος άξονα2"
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-20
ΧαρακτηριστικάΑγκύλος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέσα Dia.Άνοιγμα σφραγίδας μέσα διάμετρος.ΜήκοςΚάλυμμα εξωτερικής διαμέτρουΤιμή
REAL-TITE PLUGS RTPSH25 Countersunk Security Hooked Expansion Plug, Short, 2.5 Inch Dia. | CE7YFP RTPSH252.5 "4.72 "3.19 "2.72 "3.41 "€61.07
RFQ
REAL-TITE PLUGS RTPSH35 Countersunk Security Hooked Expansion Plug, Short, 3.5 Inch Dia. | CE7YFR RTPSH353.5 "3.82 "4.15 "2.3 "4.78 "€66.80
RFQ
REAL-TITE PLUGS RTPSH40 Countersunk Security Hooked Expansion Plug, Short, 4 Inch Dia. | CE7YFT RTPSH404"4.2 "4.61 "2.9 "5.375 "€66.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REAL-TITE PLUGS RTPSH30 Countersunk Security Hooked Expansion Plug, Short, 3 Inch Dia.
€63.94 /μονάδα