Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAZOR-BACK 2594100 Φτυάρι στέγης, μήκος λαβής 47 1/4 ίντσας, ατσάλινη λεπίδα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JFE Μοντέλο: 2594100Cross Ref: 55CJ25

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€118.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦτυάρι οροφής
Μήκος λεπίδας9"
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Τύπος λεπίδαςΜε εγκοπή
Πλάτος λεπίδας4 1 / 2 "
Gauge10 γκα
λαβή Μήκος47 1 / 4 "
Χειρισμός υλικούFiberglass

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςGaugeλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΤιμή
RAZOR-BACK 46141GR Οροφή Φτυάρι Ίσια Λαβή 48 ιντσών AH9BVD 39FZ96 46141GR12 "7.375 "1448 "Ξύλο€66.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAZOR-BACK 2594100 Φτυάρι στέγης, μήκος λαβής 47 1/4 ίντσας, ατσάλινη λεπίδα
€118.57 /μονάδα