RAYMOND PRODUCTS 3957 Standard Platform Truck 2400 λίβρες. | AD6TGR 4ADJ9

RAYMOND 3957 Τυπικό φορτηγό πλατφόρμας 2400 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6TGR Μοντέλο: 3957Cross Ref: 4ADJ9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,647.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.8"
Υλικό τροχού τροχούΉσυχο πολυ
Τύπος τροχού τροχού(2) Σταθερό, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος11.75 "
Μήκος καταστρώματος54 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα30 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου2400 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.44
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κατάστρωμαΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούφινίρισμαGaugeΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
RAYMOND PRODUCTS 3941 Standard Platform Truck 850 λίβρες. Μήκος 36 ιντσών | AD6TGL 4ADJ3 394124 "4"ΚαουτσούκVinyl14850 λίβρες43 "36 "€711.35
ΠΡΟΪΟΝΤΑ RAYMOND 3942 Standard Platform Truck 850 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AD6TGM 4ADJ4 394224 "4"Σκληρό πλαστικόVinyl14850 λίβρες43 "36 "€567.43
RAYMOND PRODUCTS 3954 Standard Platform Truck 2400 λίβρες. | AD6TGN 4ADJ6 395430 "5"ΦαινολικήΠαλτό σε σκόνη122400 λίβρες40 "54 "€1,294.01
RAYMOND PRODUCTS 3960 Standard Platform Truck 2400 λίβρες. | AD6TGP 4ADJ7 396030 "5"ΦαινολικήΠαλτό σε σκόνη122400 λίβρες40 "54 "€1,521.23
RAYMOND PRODUCTS 3964 Standard Platform Truck 2400 λίβρες. | AD6TGQ 4ADJ8 396430 "5"ΦαινολικήΠαλτό σε σκόνη122400 λίβρες40 "54 "€1,552.77
ΠΡΟΪΟΝΤΑ RAYMOND 3958 Standard Platform Truck 2400 Lb. | AD6TGT 4ADK1 395830 "8"Ήσυχο πολυΠαλτό σε σκόνη122400 λίβρες43 "54 "€1,496.29
RAYMOND PRODUCTS 3967 Standard Platform Truck 2400 λίβρες. | AD6TGU 4ADK2 396730 "8"Ήσυχο πολυΠαλτό σε σκόνη122400 λίβρες43 "54 "€1,564.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 3957 Τυπικό φορτηγό πλατφόρμας 2400 λίβρες.
€1,647.19 /μονάδα