RAMFAN UB20XX Manhole Entry Kit Explosion Proof 8 Inch 1/4HP 230V | AG9HNW 20LP12

RAMFAN UB20XX Manhole Entry Kit Proof Explosion 8 Inch 1/4HP 230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9HNW Μοντέλο: UB20XXCross Ref: 20LP12

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,264.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου
Ενισχυτές1.2
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα2850 rpm
ΧρώμαΜαύρη
Αγωγός Dia.8"
Ύψος14 "
HP1/3
Μήκος25ft.
ΥλικόΑνθεκτικό σε UV αντιστατικό περίβλημα πολυαιθυλενίου
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα819 cfm
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση230V
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.484
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)144.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το αντιστατικό σύστημα αερίζεται χωρίς διακοπή της εισόδου για τη διατήρηση της ροής του αέρα κατά τη διάρκεια εργασιών και επιτρέπει την γρήγορη είσοδο και έξοδο
    • Ικανότητα αντοχής σε σκληρές καιρικές συνθήκες και εντελώς αγώγιμο για αντοχή σε επικίνδυνη τοποθεσία
    • Περιλαμβάνει ανεμιστήρα UB20XX, κάνιστρο γρήγορου ζεύγους με αγώγιμο αγωγό, MED, αγκώνα 90 μοιρών και καθολική βάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαHPΥλικόΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
Σύστημα εισόδου φρεατίου RAMFAN UB20/MED 8 ιντσών 1/3 Hp | AA6MGA 14H531 UB20 / MED2.7Κίτρινο1 / 3 hpΠολυαιθυλένιο ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνεςΑξονικός115 / 240 VAC€1,699.25
RAMFAN UB20XX Manhole Entry Kit Anti Explosion 8 Inch 1/3HP 115V | AG9HNV 20LP11 UB20XX2Μαύρη1/3Ανθεκτικό σε UV αντιστατικό περίβλημα πολυαιθυλενίουΑξονική απόδειξη έκρηξης115V€6,264.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAMFAN UB20XX Manhole Entry Kit Proof Explosion 8 Inch 1/4HP 230V
€6,264.44 /μονάδα