PANDUIT HS3X3WH6NM Καλώδιο μεντεσέ Αγωγός Λευκό L 6 Πόδια | AB2DYC 1LET9

PANDUIT HS3X3WH6NM Κάλυμμα μεντεσέδες αγωγού καλωδίων Λευκό L 6 πόδια

Στοιχείο: AB2DYC Μοντέλο: HS3X3WH6NMCross Ref: 1LET9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€92.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος3.06 "
Διάσταση A3"
Διάσταση Β3"
Διάσταση C3.38 "
Διάσταση D3.06 "
Διάσταση Ε1"
Διάσταση F2.63 "
Διάσταση J0.31 "
Ύψος3.06 "
Μήκος6"
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο PVC
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα στήριξης
πρότυπο Μήκος6 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑρθρωτό, Στερεό
Τύπος τοίχουΣτερεός τοίχος
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7145
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση FΧρώμαΒάθοςΎψοςΠλάτοςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΤιμή
PANDUIT HS1.5X2LG6NM Καλώδιο μεντεσέ Αγωγός Γκρι L 6 Πόδια | AB2DXR 1LER7 HS1.5X2LG6NM1.63 "Γκρί1.98 "1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "€57.29
RFQ
PANDUIT HS1.5X2WH6NM Καλώδιο μεντεσέ Αγωγός Λευκό L 6 Πόδια | AB2DXT 1LER8 HS1.5X2WH6NM1.63 "Άσπρο1.98 "1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "€62.03
RFQ
PANDUIT HS1.5X3LG6NM Καλώδιο μεντεσέ Αγωγός Γκρι L 6 Πόδια | AB2DXU 1LER9 HS1.5X3LG6NM2.63 "Γκρί3.06 "3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "€86.51
RFQ
PANDUIT HS1.5X3WH6NM Καλώδιο μεντεσέ Αγωγός Λευκό L 6 Πόδια | AB2DXV 1LET1 HS1.5X3WH6NM2.63 "Άσπρο3.06 "3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "€77.91
RFQ
PANDUIT HS2X2LG6NM Καλώδιο με αρθρωτό κάλυμμα γκρι L 6 πόδια | AB2DXW 1LET2 HS2X2LG6NM1.57 "Γκρί1.98 "1.98 "2.17 "2"2"2.29 "€66.35
RFQ
PANDUIT HS2X2WH6NM Καλώδιο μεντεσέ Αγωγός Λευκό L 6 Πόδια | AB2DXX 1LET3 HS2X2WH6NM1.57 "Άσπρο1.98 "1.98 "2.17 "2"2"2.29 "€60.06
RFQ
PANDUIT HS2X3LG6NM Καλώδιο μεντεσέ Αγωγός Γκρι L 6 Πόδια | AB2DXY 1LET4 HS2X3LG6NM2.63 "Γκρί3.06 "3.06 "2.17 "2"3"2.29 "€69.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT HS3X3WH6NM Κάλυμμα μεντεσέδες αγωγού καλωδίων Λευκό L 6 πόδια
€92.93 /μονάδα