RAMFAN UB20 Blower / Exhauster Kit 8 ίντσες 1/3 HP 230V | AG9HNR 20LP08

RAMFAN UB20 Ανεμιστήρας/Κιτ εξάτμισης 8 ιντσών 1/3 HP 230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9HNR Μοντέλο: UB20Cross Ref: 20LP08

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€677.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές1.3
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα2850 rpm
ΧρώμαΚίτρινο
Αγωγός Dia.8"
Ύψος14 "
HP1/3
Μήκος41.5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα819 cfm
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση230V
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.3192
Ύψος πλοίου (cm)38.86
Μήκος πλοίου (cm)143
Πλάτος πλοίου (cm)38.61
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΠλάτοςΑγωγός Dia.ΎψοςHPΤιμή
RAMFAN EFi50 Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας 16 ιντσών 1/2 Hp | AF3QHM 8AWU3 EFi50Αξονικός-Κίτρινο115 / 240 VAC18 "16 "19 "1 / 2 hp€2,488.36
RAMFAN UB30 Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας Αξονικός Αγωγός 12 ίντσες 1 Hp | AF4ALM 8NA17 UB30Αξονικός8Κίτρινο115 / 240 VAC16 "12 "20 "1 hp€970.65
RAMFAN EFI50 Περιορισμένος χώρος ανεμιστήρας αξονικός 16 ίντσες 1/2 HP 230V | AG9HNK 20LN97 ΕΤαΕ50Αξονικός10Κίτρινο230V18 "16 "19 "1/2€2,488.36
RAMFAN UB20 Confined Space Fan 8 In 1/4 HP 230V | AG9HNP 20LP06 UB20Αξονικός1.3Κίτρινο230V12 "8"14 "1/3€681.29
RAMFAN UB20 Blower / Exhauster Kit 8 Inch 1/3 HP 230V | AG9HNQ 20LP07 UB20Αξονικός1.3Κίτρινο230V12 "8"14 "1/3€681.29
RAMFAN UB20XX Confined Space Fan with Duct Explosion Proof 8 Inch 1/4HP 230V | AG9HNU 20LP10 UB20XXΑξονική απόδειξη έκρηξης1.2Μαύρη230V12 "8"14 "1/3€4,010.88
RAMFAN UB20XX Confined Space Fan with Duct Explosion Proof 8 Inch 1/4HP 230V | AG9HNX 20LP13 UB20XXΑξονική απόδειξη έκρηξης1.2Μαύρη230V12 "8"14 "1/3€6,264.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAMFAN UB20 Ανεμιστήρας/Κιτ εξάτμισης 8 ιντσών 1/3 HP 230V
€677.76 /μονάδα