RAE STL-116-74824 Πεζοδρόμιο Stencil Ζώνη 48 ίντσες | AH2JQQ 29EM90

RAE STL-116-74824 Ζώνη στένσιλ πεζοδρομίου 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2JQQ Μοντέλο: STL-116-74824Cross Ref: 29EM90

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€498.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΖώνη
Ύψος χαρακτήρα48 "
Πλάτος χαρακτήρων66 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών4
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος72 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70624 Πεζοδρόμιο Stencil Ζώνη 6 ίντσες | AH2JFD 29EK70 STL-116-706246"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71024 Πεζοδρόμιο Stencil Ζώνη 10 ίντσες | AH2JGV 29EL09 STL-116-7102410 "35 "116 "42 "€115.26
RAE STL-116-71224 Πεζοδρόμιο Stencil Ζώνη 12 ίντσες | AH2JJJ 29EL45 STL-116-7122412 "42 "118 "48 "€107.52
RAE STL-116-71824 Πεζοδρόμιο Stencil Ζώνη 18 ίντσες | AH2JKY 29EL81 STL-116-7182418 "42 "124 "48 "€174.09
RAE STL-116-72424 Πεζοδρόμιο Stencil Ζώνη 24 ίντσες | AH2JMM 29EM18 STL-116-7242424 "42 "130 "48 "€194.99
RAE STL-116-73624 Πεζοδρόμιο Stencil Ζώνη 36 ίντσες | AH2JPB 29EM54 STL-116-7362436 "44 "148 "50 "€252.22
RAE STL-116-79624 Πεζοδρόμιο Stencil Ζώνη 96 ίντσες | AH2JTE 29EN27 STL-116-7962496 "88 "4104 "96 "€718.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-74824 Ζώνη στένσιλ πεζοδρομίου 48 ιντσών
€498.25 /μονάδα