RAE STL-116-73635 Πεζοδρόμιο Stencil Μην 36 ίντσες | AH2JPN 29EM65

RAE STL-116-73635 Στένσιλ πεζοδρομίου Μην 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JPN Μοντέλο: STL-116-73635Cross Ref: 29EM65

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€377.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΜην
Ύψος χαρακτήρα36 "
Πλάτος χαρακτήρων66 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος73 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-71035 Πεζοδρόμιο Stencil Μην 10 ίντσες | AH2JHG 29EL20 STL-116-7103510 "53 "116 "60 "€115.26
RAE STL-116-71235 Πεζοδρόμιο Stencil Μην 12 ίντσες | AH2JJW 29EL56 STL-116-7123512 "64 "118 "71 "€109.86
RAE STL-116-71835 Πεζοδρόμιο Stencil Μην 18 ίντσες | AH2JLK 29EL92 STL-116-7183518 "61 "124 "70 "€255.32
RAE STL-116-72435 Πεζοδρόμιο Stencil Μην 24 ίντσες | AH2JMZ 29EM29 STL-116-7243524 "64 "130 "70 "€290.93
RAE STL-116-74835 Stencil Pavement Do Not 48 Inch | AH2JRC 29EN02 STL-116-7483548 "84 "560 "90 "€606.60
RAE STL-116-79635 Πεζοδρόμιο Stencil Μην 96 ίντσες | AH2JTK 29EN32 STL-116-7963596 "112 "5104 "120 "€897.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-73635 Στένσιλ πεζοδρομίου Μην 36 ίντσες
€377.59 /μονάδα