RAE STL-116-73632 Stencil πεζοδρομίου No Parking 36 ιντσών | AH2JPK 29EM62

RAE STL-116-73632 Στένσιλ πεζοδρομίου χωρίς χώρο στάθμευσης 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JPK Μοντέλο: STL-116-73632Cross Ref: 29EM62

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€386.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΑπαγορεύεται η στάθμευση
Ύψος χαρακτήρα36 "
Πλάτος χαρακτήρων105 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος111 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70432 Πεζοδρόμιο Stencil Χωρίς στάθμευση 4 ίντσες | AH2JEA 29EK44 STL-116-704324"25 "110 "31 "€80.52
RAE STL-116-70632 Πεζοδρόμιο Stencil Χωρίς στάθμευση 6 ίντσες | AH2JFM 29EK78 STL-116-706326"44 "112 "49 "€88.19
RAE STL-116-70832 Stencil πεζοδρομίου No Parking 8 Inch | AH2JFR 29EK82 STL-116-708328"67 "114 "74 "€153.96
RAE STL-116-71032 Stencil πεζοδρομίου No Parking 10 Inch | AH2JHD 29EL17 STL-116-7103210 "82 "116 "89 "€153.96
RAE STL-116-71232 Πεζοδρόμιο Stencil Χωρίς στάθμευση 12 ίντσες | AH2JJT 29EL53 STL-116-7123212 "98 "118 "105 "€176.37
RAE STL-116-71832 Πεζοδρόμιο Stencil Χωρίς στάθμευση 18 ίντσες | AH2JLG 29EL89 STL-116-7183218 "99 "124 "105 "€246.97
RAE STL-116-72432 Πεζοδρόμιο Stencil Χωρίς στάθμευση 24 ίντσες | AH2JMW 29EM26 STL-116-7243224 "100 "130 "106 "€290.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-73632 Στένσιλ πεζοδρομίου χωρίς χώρο στάθμευσης 36 ιντσών
€386.90 /μονάδα