RAE STL-116-73613 Πεζοδρόμιο Stencil Προσωπικό 36 ίντσες | AH2JNP 29EM43

RAE STL-116-73613 Στένσιλ πεζοδρομίου 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JNP Μοντέλο: STL-116-73613Cross Ref: 29EM43

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€252.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΠροσωπικό
Ύψος χαρακτήρα36 "
Πλάτος χαρακτήρων53 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος59 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70613 Πεζοδρόμιο Stencil Προσωπικό 6 ίντσες | AH2JER 29EK59 STL-116-706136"19 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71013 Πεζοδρόμιο Stencil Προσωπικό 10 ίντσες | AH2JGH 29EK97 STL-116-7101310 "42 "116 "49 "€115.26
RAE STL-116-71213 Stencil Stencil Staff 12 Inch | AH2JHX 29EL34 STL-116-7121312 "50 "118 "57 "€107.52
RAE STL-116-71813 Πεζοδρόμιο Stencil Προσωπικό 18 ίντσες | AH2JKL 29EL70 STL-116-7181318 "51 "124 "58 "€174.09
RAE STL-116-72413 Πεζοδρόμιο Stencil Προσωπικό 24 ίντσες | AH2JMA 29EM07 STL-116-7241324 "52 "130 "58 "€194.99
RAE STL-116-74813 Πεζοδρόμιο Stencil Προσωπικό 48 ίντσες | AH2JQD 29EM79 STL-116-7481348 "84 "560 "90 "€606.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-73613 Στένσιλ πεζοδρομίου 36 ιντσών
€252.22 /μονάδα