RAE STL-116-73612 Stencil πεζοδρομίου Φόρτωση 36 ιντσών | AH2JNN 29EM42

RAE STL-116-73612 Στένσιλ πεζοδρομίου Φόρτωση 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2JNN Μοντέλο: STL-116-73612Cross Ref: 29EM42

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€386.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΦόρτωση
Ύψος χαρακτήρα36 "
Πλάτος χαρακτήρων72 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος78 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70612 Στάμπο οδοστρώματος φόρτωσης 6 ίντσες | AH2JEQ 29EK58 STL-116-706126"32 "112 "38 "€88.96
RAE STL-116-71012 Πεζοδρόμιο Stencil Φόρτωση 10 ίντσες | AH2JGG 29EK96 STL-116-7101210 "57 "116 "64 "€153.96
RAE STL-116-71212 Πεζοδρόμιο Stencil Φόρτωση 12 ίντσες | AH2JHW 29EL33 STL-116-7121212 "68 "118 "74 "€173.33
RAE STL-116-71812 Πεζοδρόμιο Stencil LoadIng 18 ίντσες | AH2JKK 29EL69 STL-116-7181218 "68 "124 "75 "€255.32
RAE STL-116-72412 Πεζοδρόμιο Stencil Φόρτωση 24 ίντσες | AH2JLZ 29EM06 STL-116-7241224 "68 "130 "74 "€290.93
RAE STL-116-74812 Πεζοδρόμιο Stencil Φόρτωση 48 ίντσες | AH2JQC 29EM78 STL-116-7481248 "93 "760 "99 "€863.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-73612 Στένσιλ πεζοδρομίου Φόρτωση 36 ιντσών
€386.90 /μονάδα