RAE STL-116-73603 Πεζοδρόμιο Stencil Stop 36 ίντσες | AH2JND 29EM33

RAE STL-116-73603 Στένσιλ πεζοδρομίου στοπ 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2JND Μοντέλο: STL-116-73603Cross Ref: 29EM33

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€249.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
Χαρακτήραςστάση
Ύψος χαρακτήρα36 "
Πλάτος χαρακτήρων44 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος50 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70403 Πεζοδρόμιο Stencil Stop 4 ίντσες | AH2JDY 29EK42 STL-116-704034"11 "110 "17 "€81.22
RAE STL-116-70603 Πεζοδρόμιο Stencil Stop 6 ίντσες | AH2JEF 29EK49 STL-116-706036"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71003 Πεζοδρόμιο Stencil Stop 10 ίντσες | AH2JFX 29ΕΚ87 STL-116-7100310 "35 "116 "41 "€115.26
RAE STL-116-71203 Πεζοδρόμιο Stencil Stop 12 ίντσες | AH2JHL 29EL24 STL-116-7120312 "42 "118 "48 "€107.52
RAE STL-116-71803 Πεζοδρόμιο Stencil Stop 18 ίντσες | AH2JKA 29EL60 STL-116-7180318 "42 "124 "48 "€174.09
RAE STL-116-72403 Stencil Στάση πεζοδρομίου 24 ίντσες | AH2JLP 29EL96 STL-116-7240324 "42 "130 "49 "€194.99
RAE STL-116-74803 Stencil Stainil Stop 48 Inch | AH2JPT 29EM69 STL-116-7480348 "66 "460 "72 "€989.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-73603 Στένσιλ πεζοδρομίου στοπ 36 ιντσών
€249.99 /μονάδα