Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAE STL-116-71217 Πεζοδρόμιο Stencil Bike 12 ίντσες | AH2JJB 29EL38

RAE STL-116-71217 Ποδήλατο με στένσιλ πεζοδρομίου 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JJB Μοντέλο: STL-116-71217Σταυρός: 29EL38

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€107.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΠοδήλατο
Ύψος χαρακτήρα12 "
Πλάτος χαρακτήρων35 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος18 "
συνολικό πλάτος41 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70617 Πεζοδρόμιο Stencil Bike 6 ίντσες | AH2JEW 29EK63 STL-116-706176"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71017 Πεζοδρόμιο Stencil Bike 10 ίντσες | AH2JGM 29EL02 STL-116-7101710 "30 "116 "36 "€115.26
RAE STL-116-71817 Πεζοδρόμιο Stencil Bike 18 ίντσες | AH2JKQ 29EL74 STL-116-7181718 "35 "124 "41 "€174.09
RAE STL-116-72417 Πεζοδρόμιο Stencil Bike 24 ίντσες | AH2JME 29EM11 STL-116-7241724 "35 "130 "41 "€194.99
RAE STL-116-73617 Στένσιλ πεζοδρομίου, ΠΟΔΗΛΑΤΟ, Πλάτος 37 ίντσες | AH2JNU 29EM47 STL-116-7361736 "37 "148 "43 "€252.22
RAE STL-116-74817 Πεζοδρόμιο Stencil Bike 48 ίντσες | AH2JQH 29EM83 STL-116-7481748 "57 "460 "63 "€498.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-71217 Ποδήλατο με στένσιλ πεζοδρομίου 12 ιντσών
€107.52 /μονάδα