Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAE STL-116-71028 Πεζοδρόμιο Stencil Ahead 10 ίντσες | AH2JGZ 29EL13

RAE STL-116-71028 Στένσιλ πεζοδρομίου μπροστά 10 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JGZ Μοντέλο: STL-116-71028Σταυρός: 29EL13

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€115.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΕμπρός
Ύψος χαρακτήρα10 "
Πλάτος χαρακτήρων45 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος16 "
συνολικό πλάτος51 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70628 Πεζοδρόμιο Stencil Ahead 6 ίντσες | AH2JFH 29EK74 STL-116-706286"19 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71228 Πεζοδρόμιο Stencil μπροστά 12 ίντσες | AH2JJN 29EL49 STL-116-7122812 "53 "118 "59 "€109.86
RAE STL-116-71828 Πεζοδρόμιο Stencil Ahead 18 ίντσες | AH2JLC 29EL85 STL-116-7182818 "53 "124 "59 "€174.09
RAE STL-116-72428 Πεζοδρόμιο Stencil Ahead 24 ίντσες | AH2JMR 29EM22 STL-116-7242824 "53 "130 "59 "€194.99
RAE STL-116-73628 Πεζοδρόμιο Stencil Ahead 36 ίντσες | AH2JPF 29EM58 STL-116-7362836 "55 "148 "61 "€252.22
RAE STL-116-74828 Πεζοδρόμιο Stencil Ahead 48 ίντσες | AH2JQV 29EM94 STL-116-7482848 "84 "560 "90 "€606.60
RAE STL-116-79628 Πεζοδρόμιο Stencil Ahead 96 ίντσες | AH2JTJ 29EN31 STL-116-7962896 "112 "5104 "120 "€897.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-71028 Στένσιλ πεζοδρομίου μπροστά 10 ίντσες
€115.26 /μονάδα