RAE STL-116-5010 Στένσιλ πεζοδρομίου Mutcd Curved Arrow 1/16 | AA8GGN 18E760

RAE STL-116-5010 Στένσιλ πεζοδρομίου Mutcd Curved Arrow 1/16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GGN Μοντέλο: STL-116-5010Σταυρός: 18E760

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€393.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΧαρακτήραςΚαμπύλο βέλος MUTCD
Ύψος χαρακτήρα96 "
Πλάτος χαρακτήρων76 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
συνολικό ύψος108 "
συνολικό πλάτος96 "
Πάχος0.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
RAE STL-108-5010 Στένσιλ πεζοδρομίου Mutcd Curved Arrow 1/8 | AA8GGP 18E761 STL-108-50100.125 "€560.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-5010 Στένσιλ πεζοδρομίου Mutcd Curved Arrow 1/16
€393.04 /μονάδα