RAE STL-108-F120T Αεροδρόμιο Pavement Stencil T 120 Inch | AH2JXN 29EP28

RAE STL-108-F120T Στένσιλ πεζοδρομίου αεροδρομίου T 120 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JXN Μοντέλο: STL-108-F120TCross Ref: 29EP28

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€721.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροδρόμιο Pavement Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςT
Ύψος χαρακτήρα120 "
Πλάτος χαρακτήρων35 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος132 "
συνολικό πλάτος48 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνσυνολικό ύψοςΤιμή
RAE STL-108-F108T Αεροδρόμιο Pavement Stencil T 108 Inch | AH2JVV 29EN87 STL-108-F108T108 "31 "120 "€513.78
RAE STL-108-F144T Αεροδρόμιο Pavement Stencil T 144 Inch | AH2JZG 29EP68 STL-108-F144T144 "42 "156 "€895.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-108-F120T Στένσιλ πεζοδρομίου αεροδρομίου T 120 ιντσών
€721.10 /μονάδα