RAE STL-108-F120Q Στένσιλ πεζοδρομίου αεροδρομίου Q 120 ίντσες | AH2JXK 29EP25

RAE STL-108-F120Q Στένσιλ πεζοδρομίου αεροδρομίου Q 120 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2JXK Μοντέλο: STL-108-F120QCross Ref: 29EP25

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€705.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροδρόμιο Pavement Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςQ
Ύψος χαρακτήρα120 "
Πλάτος χαρακτήρων35 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος132 "
συνολικό πλάτος48 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνσυνολικό ύψοςΤιμή
RAE STL-108-F108Q Στένσιλ πεζοδρομίου αεροδρομίου Q 108 ιντσών | AH2JVR 29EN84 STL-108-F108Q108 "31 "120 "€513.78
RAE STL-108-F144Q Αεροδρόμιο Pavement Stencil Q 144 ίντσες | AH2JZD 29EP65 STL-108-F144Q144 "42 "156 "€829.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-108-F120Q Στένσιλ πεζοδρομίου αεροδρομίου Q 120 ιντσών
€705.63 /μονάδα