RAE STL-108-F1207 Αεροδρόμιο πεζοδρόμιο Stencil 7 120 ίντσες | AH2JYD 29EP42

RAE STL-108-F1207 Στένσιλ πεζοδρομίου αεροδρομίου 7 120 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JYD Μοντέλο: STL-108-F1207Cross Ref: 29EP42

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€721.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροδρόμιο Pavement Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
Χαρακτήρας7
Ύψος χαρακτήρα120 "
Πλάτος χαρακτήρων35 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος132 "
συνολικό πλάτος48 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνσυνολικό ύψοςΤιμή
RAE STL-108-F1087 Αεροδρόμιο Pavement Stencil 7 108 ίντσες | AH2JWK 29EP02 STL-108-F1087108 "31 "120 "€513.78
RAE STL-108-F1447 Αεροδρόμιο πεζοδρόμιο Stencil 7 144 ίντσες | AH2JZX 29EP82 STL-108-F1447144 "42 "156 "€829.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-108-F1207 Στένσιλ πεζοδρομίου αεροδρομίου 7 120 ίντσες
€721.10 /μονάδα