Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TPS-25 Specialty Fuse, 25A, 170VDC | BD4MHR

BUSSMANN TPS-25 Specialty Fuse, 25A, 170VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4MHR Μοντέλο: TPS-25
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
€31.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Τύπος σώματοςΑσφάλειες κασετών
Current Rating25A
Διάμετρος14.3mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤηλεδύναμη
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής10kA
Μήκος22.2mm
Αρ. ΣειράTPS
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (DC)170VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.21
Μήκος πλοίου (cm)1.42
Πλάτος πλοίου (cm)1.42

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN TPS-15 Specialty Fuse, Fused Disconnect, Fast Blow, 170VDC, 15A, Cartridge Fuse | BC7WJG TPS-15Ασφάλειες κασετών15A10kAΑσφάλεια κασετών22.2mmΚάτοχοςΣυνδετήρας€31.77
BUSSMANN TPS-35L Specialty Fuse, 35A, 170VDC | BC7XRW TPS-35LΑσφάλειες λεπίδας κασέτας35A10kAασφάλειες22.2mmΜέσω της τρύπαςΑκτινική λεπίδα€47.04
BUSSMANN TPS-2 Telecom Power Fuse, Fast Blow, 2A, 170VDC | BC8AHF TPS-2Φυσίγγιο2A10kAΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών22.2mmΚάτοχοςΣυνδετήρας€34.88
BUSSMANN TPS-25L Specialty Fuse, 25A, 170VDC | BC8CJY TPS-25LΑσφάλειες λεπίδας κασέτας25A10kAασφάλειες22.2mmΜέσω της τρύπαςΑκτινική λεπίδα€47.04
BUSSMANN TPS-70L Specialty Fuse, 70A, 170VDC | BC8TYU TPS-70LΑσφάλειες λεπίδας κασέτας70A10kAασφάλειες22.2mmΜέσω της τρύπαςΑκτινική λεπίδα€47.04
BUSSMANN TPS-40V Specialty Fuse, 40A, 170VDC | BC9AWH TPS-40VΑσφάλειες λεπίδας κασέτας40A10kAασφάλειες32.03mmΚουμπί κολάρουΚάθετη βίδα κάτω€47.04
BUSSMANN TPS-30L Specialty Fuse, 30A, 170VDC | BC9BNG TPS-30LΑσφάλειες λεπίδας κασέτας30A10kAασφάλειες22.2mmΜέσω της τρύπαςΑκτινική λεπίδα€42.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TPS-25 Specialty Fuse, 25A, 170VDC
€31.77 /μονάδα