Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAE STL-108-5070 Πεζοδρόμιο Stencil 4 Inch End Loop 1/8 | AA8GHZ 18E793

RAE STL-108-5070 Στένσιλ πεζοδρομίου 4 ιντσών Τελικός βρόχος 1/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GHZ Μοντέλο: STL-108-5070Σταυρός: 18E793

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€172.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΧαρακτήραςΤερματικό βρόχο
Ύψος χαρακτήρα4"
Πλάτος χαρακτήρων16 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
συνολικό ύψος20 "
συνολικό πλάτος16 "
Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
RAE STL-116-5070 Πεζοδρόμιο Stencil 4 Inch End Loop 1/16 | AA8GHY 18E792 STL-116-50700.062 "€78.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-108-5070 Στένσιλ πεζοδρομίου 4 ιντσών Τελικός βρόχος 1/8
€172.50 /μονάδα