Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 979 Cover Square 2 Duplex | AC9YZP 3LT01

RACO 979 Cover Square 2 Duplex

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9YZP Μοντέλο: 979Cross Ref: 3LT01

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κάλυμμα κουτιού
Τύπος κουτιούΤετράγωνα
Χωρητικότητα10.3 Cu.N.
Εξώφυλλο2 Δοχεία διπλής όψης
Βάθος1 / 2 "
Μήκος4.75 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Αριθμός συμμοριών2
Μεγαλωμένος στην.)1/2
Υψωμένο ύψος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΔύο δοχεία διπλής εκροής
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 979 Cover Square 2 Duplex
€24.18 /μονάδα