Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 813C Κάλυμμα 4 x 4 Δοχείο 2.625 ίντσες Διάμετρος | AE2ZBV 5AA30

RACO 813C Κάλυμμα 4 x 4 Υποδοχή 2.625 ίντσες Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZBV Μοντέλο: 813CCross Ref: 5AA30
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
€9.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κάλυμμα κουτιού
Τύπος κουτιούΤετράγωνα
Χωρητικότητα6.50 Cu.N.
ΕξώφυλλοΕπιφάνεια
Βάθος1 / 2 "
ΥπηρεσίεςΘρυμματισμένη γωνία
Μήκος4"
ΥλικόΓαλβανισμένος ψευδάργυρος
Αριθμός συμμοριών1
Μεγαλωμένος στην.)1/2
Υψωμένο ύψος1 / 2 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: 30 έως 60 A Receptacle 2.625 "Dia

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος κουτιούΧωρητικότηταΒάθοςΜήκοςΥλικόΑριθμός συμμοριώνΧαρακτηριστικάΤιμή
Raco 972 ΚΑΛΥΨΗ ΠΛΕΓΜΑ 1 DUPLEX | AC9YYN 3LR93 9724.75 "Τετράγωνα10.3 Cu.N.1 / 2 "4.75 "Γαλβανισμένο ατσάλι2Ένα Duplex Flush Receptacle€23.02
RACO 878 Εξώφυλλο Square 1 Outlet | AC9YYP 3LR94 8784.75 "Τετράγωνα10.3 Cu.N.1 / 2 "4.75 "Γαλβανισμένο ατσάλι1Ένα δοχείο εύρους 30 ή 50 Amps, διάμετρος 2 5/32 "€22.33
RACO 888 Εξώφυλλο Square 1 Outlet | AC9YYQ 3LR95 8884.75 "Τετράγωνα10.3 Cu.N.1 / 8 "4.75 "Γαλβανισμένο ατσάλι1Μονό δοχείο, διάμετρος 2 15/32 "€23.56
RACO 887 Εξώφυλλο Square 1 Outlet | AC9YYR 3LR98 8874.75 "Τετράγωνα10.3 Cu.N.1 / 8 "4.75 "Γαλβανισμένο ατσάλι1Ανυψωμένο δοχείο 1/2 ", 20A-30A, Διάμετρος 1-19 / 32" Διάμετρος€21.95
RACO 870RAC Διακόπτης εναλλαγής τετράγωνου καλύμματος | AC9YZQ 3LT02 870RAC4.75 "Τετράγωνα10.3 Cu.N.1 / 2 "4.75 "Γαλβανισμένο ατσάλι1Ένας διακόπτης εναλλαγής€20.28
RACO 722 Εξώφυλλο Octagon Blank | AE2YVE 5A049 7224"Οκτάγωνο-1 / 8 "4"Γαλβανισμένο ατσάλι1Επίπεδο κενό, Οκτάγωνο κουτί€2.10
Κάλυμμα RACO 724 Octagon Blank | AF2QFR 6XC82 7244"Οκτάγωνο-1 / 2 "4"Γαλβανισμένο ατσάλι1Octagon Box, Flat Blank με 1/2 "Knockouts€2.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 813C Κάλυμμα 4 x 4 Υποδοχή 2.625 ίντσες Διάμετρος
€9.11 /μονάδα