Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 665 Δαχτυλίδι προέκτασης | AF2QEY 6XC58

RACO 665 Extension Ring Box

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2QEY Μοντέλο: 665Σταυρός: 6XC58

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€8.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύχρηστο κουτί 4 x 1/2 "
Τύπος κουτιούHandy Ext.Ring w / Drawn Corner Edges
Χωρητικότητα13 Cu.N.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος1-7 / 8 "
Μήκος4"
ΥλικόΓαλβανισμένος ψευδάργυρος
Ονομαστικό βάθος1.875 "
Ονομαστικό μήκος4"
Ονομαστικό πλάτος1.75 "
Αριθμός Knockouts 1/2 "0
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "8
Αριθμός συμμοριών1
ΧαρακτηριστικάΧρησιμότητα
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 665 Extension Ring Box
€8.07 /μονάδα