Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 660 Handy Box 13.0 Cu In | AD6RNC 4A238

RACO 660 Handy Box 13.0 Cu In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RNC Μοντέλο: 660Σταυρός: 4A238

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€5.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κουτί
Τύπος κουτιούΕύχρηστο, για αγωγό
Χωρητικότητα13 Cu.N.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος1-7 / 8 "
Μήκος4"
ΥλικόΓαλβανισμένος ψευδάργυρος
Ονομαστικό βάθος1.875 "
Ονομαστικό μήκος4"
Ονομαστικό πλάτος2"
Αριθμός Knockouts 1/2 "2
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "8
Αριθμός συμμοριών1
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.216
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΟνομαστικό βάθοςΑριθμός Knockouts 1/2 "Τιμή
RACO 670RAC Handy Box 16.5 Cu In | AD6RND 4A239 670RAC16.5 Cu.N.2-1 / 8 "2.125 "3€6.83
RACO 674 Handy Box 16.5 Cu In | AE2MFK 4YF16 67416.5 Cu.N.2-1 / 8 "2.125 "-€7.48
RACO 650 Handy Box 11.5 Cu In | AF2QEW 6XC56 65011.5 Cu.N.1-1 / 2 "1.5 "3€7.09
RACO 662 Handy Box 13.0 Cu In | AF2QEX 6XC57 66213 Cu.N.1-7 / 8 "1.875 "3€8.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 660 Handy Box 13.0 Cu In
€5.41 /μονάδα