Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 189 Box Square 4 x 1.5 In | AF2QFD 6XC65

RACO 189 Box Square 4 x 1.5 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2QFD Μοντέλο: 189Σταυρός: 6XC65
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
€5.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSquare Box
Τύπος κουτιούΣυγκολλημένο (Γωνιακές άκρες)
Χωρητικότητα21.0 Cu.N.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος1-1 / 2 "
ΥλικόΓαλβανισμένος ψευδάργυρος
Ονομαστικό βάθος1.5 "
Ονομαστικό μήκος4"
Ονομαστικό πλάτος4"
Αριθμός Knockouts 1/2 "3
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "12
Αριθμός Knockouts 3/4 "2
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 3/4 "8
Αριθμός συμμοριών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3163
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός Knockouts 1/2 "Τύπος κουτιούΧωρητικότηταΑριθμός συμμοριώνΒάθοςΕίδοςΥλικόΟνομαστικό βάθοςΤιμή
RACO 196 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPH 3KF32 1965Συγκολλημένο (Γωνιακές άκρες)21.0 Cu.N.21-1 / 2 "Square BoxΓαλβανισμένος ψευδάργυρος1.5 "€8.64
RACO 208 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPJ 3KF33 2085Συγκολλημένο (Γωνιακές άκρες)21.0 Cu.N.31-1 / 2 "Square BoxΓαλβανισμένος ψευδάργυρος1.5 "€9.62
RACO 227 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPK 3KF34 2275Συγκολλημένο (Γωνιακές άκρες)21.0 Cu.N.21-1 / 2 "Square BoxΓαλβανισμένος ψευδάργυρος1.5 "€12.85
RACO 229 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPL 3KF35 2291Συγκολλημένο (Γωνιακές άκρες)21.0 Cu.N.21-1 / 2 "Square BoxΓαλβανισμένος ψευδάργυρος1.5 "€16.14
RACO 247 Box 4 Τετράγωνο 11/16 ιντσών | AC9YQW 3LN23 2473Τετράγωνα29.5 Cu.N.21-1 / 2 "Ηλεκτρικό κουτίΑτσάλι1.5 "€15.72
RACO 258 Box 4 Τετράγωνο 11/16 ιντσών | AC9YQX 3LN24 2583Τετράγωνα42.0 Cu.N.22-1 / 8 "Ηλεκτρικό κουτίΑτσάλι2.125 "€12.92
RACO 257 Box 4 Τετράγωνο 11/16 ιντσών | AC9YQY 3LN25 2573Τετράγωνα42.0 Cu.N.22-1 / 8 "Ηλεκτρικό κουτίΑτσάλι2.125 "€11.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 189 Box Square 4 x 1.5 In
€5.54 /μονάδα