Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 1453 Offset Nipple Metallic 2-9/16 Inch Length Pk20 | AF9LRY 30EJ93

RACO 1453 Offset Nipple Metallic 2-9/16 Inch Length Pk20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9LRY Μοντέλο: 1453Cross Ref: 30EJ93

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατόπιση θηλής
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
Υποκατηγορία αγωγώνΆκαμπτος αγωγός
ΥλικόDie Cast Ψευδάργυρος
Συνολικό μήκος2 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0612
Ύψος πλοίου (cm)13.84
Μήκος πλοίου (cm)18.92
Πλάτος πλοίου (cm)13.64
Κωδικός ΕΣ7907002000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΣυνολικό μήκοςΤιμή
RACO 1452 Offset Conduit Nipple 2-27/64 Inch Length Pk50 | AF9LRX 30EJ92 14521 / 2 "2 27 / 64 "€5.74
RACO 1454 Offset Nipple 1 Metallic 2-3/4 Length Pk15 | AF9LRZ 30EJ94 14541"2.75 "€4.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 1453 Offset Nipple Metallic 2-9/16 Inch Length Pk20
€6.92 /μονάδα