Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 127 Box Octagon 4 x 4 In | AF2QFN 6XC79

RACO 127 Κουτί Οκτάγωνο 4 x 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2QFN Μοντέλο: 127Σταυρός: 6XC79

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€6.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνα νοκ-άουτ 1/2 "
Τύπος κουτιούΟκτάγωνο
Χωρητικότητα15.5 Cu.N.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος1-1 / 2 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Ονομαστικό βάθος1.5 "
Ονομαστικό μήκος4"
Ονομαστικό πλάτος4"
Αριθμός Knockouts 1/2 "3
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "2
Αριθμός Knockouts 3/4 "2
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 3/4 "2
Αριθμός συμμοριών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2286
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κουτιούΑριθμός Knockouts 1/2 "Τιμή
RACO 160 Κουτί Octagon 4 x 4 In | AB4DQA 1XC28 160Οκτάγωνο με βραχίονα1€10.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 127 Κουτί Οκτάγωνο 4 x 4 ίντσες
€6.55 /μονάδα