Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 5651-360-010R Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 1/2 ίντσας κόκκινο - Συσκευασία 10 | AB9VCX 2FFY8

QUICK CABLE 5651-360-010R Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας 1/2 ίντσας Κόκκινο - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9VCX Μοντέλο: 5651-360-010RCross Ref: 2FFY8
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
€8.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
Εύρος καλωδίωναπό 6 έως 2
ΧρώμαRed
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.188 "
ID Πριν συρρικνωθεί0.5 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΣταυροσυνδεδεμένη πολυολεφίνη
Μέγ. Τάση600V
Αναλογία συρρίκνωσης3:1
Συρρίκνωση Temp.257 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-67 έως 230 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.125 "
Τύπος τοίχουΒαρύ τείχος
Εύρος καλωδίων1/2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΧρώμαΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΕύρος καλωδίωνΤιμή
ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 5651-360-010B Θερμοσυρρικνωμένος σωλήνας 1/2 ίντσας Μαύρο-Πακέτο 10 | AB9VCW 2FFY7 5651-360-010Bαπό 6 έως 2Μαύρη0.188 "0.5 "1/2€9.00
ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 5613-360-010B Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 3/4 ίντσες μαύρο - Πακέτο 10 | AB9VCY 2FFY9 5613-360-010B4 σε 2 / 0Μαύρη0.25 "0.75 "3/4€9.52
ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 5614-360-010R Heat Shrink Tubing 3/4 Inch Red-Pack Of 10 | AB9VCZ 2FFZ1 5614-360-010R4 σε 2 / 0Red0.25 "0.75 "3/4€9.50
ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 5615-360-010B Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας μαύρο - Πακέτο 10 | AB9VDA 2FFZ2 5615-360-010B1/0 έως 6/0 (250mcm)Μαύρη0.375 "1.125 "1.125€11.38
ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 5616-360-010R Σωλήνας που συρρικνώνεται με θερμότητα Κόκκινο - Πακέτο 10 | AB9VDB 2FFZ3 5616-360-010R1/0 έως 6/0 (250mcm)Red0.375 "1.125 "1.125€11.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUICK CABLE 5651-360-010R Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας 1/2 ίντσας Κόκκινο - Πακέτο 10
€8.98 /μονάδα