QUEUEWAY QWAYPOST-1P-R5 Ανάρτηση με μεταλλικό ιμάντα 7-1 / 2 Μήκος ποδιών | AH3FQR 31MJ05

QUEUEWAY QWAYPOST-1P-R5 Στύλος φράγματος με μεταλλικό ιμάντα μήκους 7-1/2 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3FQR Μοντέλο: QWAYPOST-1P-R5Cross Ref: 31MJ05

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€107.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα με ζώνη
Βάση Dia.12.25 "
Φινίρισμα βάσηςΣτιλβωμένο Chrome
Βασικό υλικόΑτσάλι
βάση ΤύποςΑρχικό
Χρώμα ζώνηςRed
Μήκος ιμάντα7.5ft.
Ζώνη ζώνης2"
Αριθμός ζωνών1
Δημοσίευση Dia.2.5 "
Δημοσίευση ΤέλοςΣτιλβωμένο Chrome
Δημοσίευση ύψους39 "
Δημοσίευση υλικούΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εσωτερική / εξωτερική: Εσωτερική

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦινίρισμα βάσηςΒασικό υλικόΧρώμα ζώνηςΔημοσίευση ΤέλοςΤιμή
QUEUEWAY QWAYPOST-33-B9 Μπάρα φραγμού με ζώνη μέταλλο 7-1 / 2 Μήκος ποδιών | AH3FQM 31ΜΗ97 QWAYPOST-33-Β9ΜαύρηΑτσάλιΜαύρηΜαύρη€85.68
QUEUEWAY QWAYPOST-33-D4 Μπάρα φραγής με μεταλλικό ιμάντα 7-1 / 2 Μήκος ποδιών | AH3FQN 31MH98 QWAYPOST-33-D4ΜαύρηΑτσάλιΜαύρο και κίτρινο διαγώνιο ριγέΜαύρη€86.05
QUEUEWAY QWAYPOST-33-R5 Ανάρτηση με μεταλλικό ιμάντα 7-1 / 2 Μήκος ποδιών | AH3FQP 31MJ01 QWAYPOST-33-R5ΜαύρηΑτσάλιRedΜαύρη€90.63
QUEUEWAY QWAYPOST-1P-B9 Στήριγμα με μεταλλικό ιμάντα 7-1 / 2 Μήκος ποδιών | AH3FQQ 31MJ02 QWAYPOST-1P-B9Στιλβωμένο ChromeΑτσάλιΜαύρηΣτιλβωμένο Chrome€102.17
QUEUEWAY QWAYPOST-3S-B9 Στύλος φραγμού με μέταλλο ιμάντα 7-1/2 μήκος ποδιών | AH3FQT 31MJ06 QWAYPOST-3S-B9Ανοξείδωτο ατσάλι σατένΑνοξείδωτο ατσάλιΜαύρηΑνοξείδωτο ατσάλι σατέν€107.40
QUEUEWAY QWAYPOST-3S-R5 Μπάρα φραγμού με ζώνη μέταλλο 7-1 / 2 Μήκος ποδιών | AH3FQU 31MJ09 QWAYPOST-3S-R5Ανοξείδωτο ατσάλι σατένΑνοξείδωτο ατσάλιRedΑνοξείδωτο ατσάλι σατέν€107.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUEUEWAY QWAYPOST-1P-R5 Στύλος φράγματος με μεταλλικό ιμάντα μήκους 7-1/2 πόδια
€107.10 /μονάδα