QUAZITE PG1324Z80317 Συναρμολόγηση περιβλήματος ηλεκτρικό 21.25 x 11.75 x 10 Tr22 | AD7LQB 4FEE1

QUAZITE PG1324Z80317 Ηλεκτρική διάταξη περιβλήματος 21.25 x 11.75 x 10 Tr22

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LQB Μοντέλο: PG1324Z80317Cross Ref: 4FEE1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,317.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόγεια Encl. Συνέλευση
ΧρώμαΓκρί
Τύπος μπουλονιού καλύμματος2 Μπουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι Hex Head 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC
Λογότυπο εξωφύλλουΗλεκτρικό
Μέγεθος υποδοχής τραβήγματος κάλυψης (σε.)1/2 x 4
Διάσταση21-1 / 4 "L x 11-3 / 4" Π x 10 "Υ
Αξιολόγηση φορτίου22,000 λίβρες
ΥλικόΜονολιθικό σκυρόδεμα πολυμερούς
Ονομαστικό ύψος10 "
Ονομαστικό μήκος21-1 / 4 ίντσες
Ονομαστικό πλάτος11.75 "
Συνολικά Διαστάσεις25 "L x 15-1 / 2" Π x 12 "Υ
συνολικό ύψος12 "
Συνολικό μήκος25 "
συνολικό πλάτος15.5 "
ΧαρακτηριστικάPG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.85
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ6810990080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Open Bottom

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΣυνολικά Διαστάσειςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
QUAZITE PG1324Z80617 Συγκρότημα περιβλήματος Ηλεκτρικό 21.25 x 15.5 x 16 Tr22 | AD7LQJ 4FEF1 PG1324Z8061716 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" Π x 18 "Υ18 "25 "15.5 "€2,459.77
QUAZITE PG1730Z80317 Συναρμολόγηση περιβλήματος ηλεκτρικό 28.5 x 15.5 x 10 Tr22 | AD7LQR 4FEG1 PG1730Z8031710 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" Π x 12 "Υ12 "32.25 "19.25 "€2,788.20
QUAZITE PG1730Z80617 Συναρμολόγηση περιβλήματος ηλεκτρικό 28.5 x 15.5 x 16 Tr22 | AD7LQY 4FEH1 PG1730Z8061716 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" Π x 18 "Υ18 "32.25 "19.25 "€3,003.58
QUAZITE PG1730Z80917 Συγκρότημα περιβλήματος Ηλεκτρικό 28.5 x 15.5 x 22 Tr22 | AD7LRF 4FEJ1 PG1730Z8091722 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" Π x 24 "Υ24 "32.25 "19.25 "€3,452.94
QUAZITE PG1730Z81217 Συναρμολόγηση περιβλήματος ηλεκτρικό 28.5 x 15.5 x 28 Tr22 | AD7LRL 4FEK1 PG1730Z8121728 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" Π x 30 "Υ30 "32.25 "19.25 "€3,527.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUAZITE PG1324Z80317 Ηλεκτρική διάταξη περιβλήματος 21.25 x 11.75 x 10 Tr22
€2,317.32 /μονάδα