QUANTUM STORAGE SYSTEMS TC-500 Tool Caddy, 13-3/8 x 18-1/4 x 5-1/2 Inch Size | CG9TTW

QUANTUM STORAGE SYSTEMS TC-500 Tool Caddy, 13-3/8 x 18-1/4 x 5-1/2 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: CG9TTW Μοντέλο: TC-500
€10.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Caddy
ΧρώμαΓκρι και μπλε
Ύψος5-1 / 2 "
Μήκος13-3 / 8 "
Πλάτος18-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS TC-500 Tool Caddy, 13-3/8 x 18-1/4 x 5-1/2 ίντσες Μέγεθος
€10.71 /μονάδα