QUANTUM STORAGE SYSTEMS SSB465IV Ράφι Κάδος 11 ίντσας Πλάτος 7 ίντσες H Ivory | AB7XBX 24K158

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SSB465IV Κάδος ραφιού 11 ίντσες πλάτος 7 ίντσες H Ivory

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7XBX Μοντέλο: SSB465IVΣταυρός: 24K158

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€50.11 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
Μέσα σε ύψος6.5 "
Εσωτερικό Μήκος17.5 "
Εσωτερικό πλάτος10.125 "
Χωρητικότητα φορτίου85 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Short of Divider Slots3
Εκτός ύψους7"
Εξωτερικό μήκος18 "
Εξωτερικό πλάτος11 "
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Αρ. Όχι. DSS405
Τόμος0.8 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.8 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)62.48
Πλάτος πλοίου (cm)49.78
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΎψοςShort of Divider SlotsΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΧρησιμοποιήστε το Divider No.Τιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB100BR Ράφι 11-5 / 8 ίντσες Μήκος 2-3 / 4 ίντσες πλάτος 4 ίντσες Ύψος AB2TVC 1NTW9 QSB100BRΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιοΜαύρη4"74"11.625 "2.75 "-€4.45
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB101BR Ράφι 11-5 / 8 ίντσες Μήκος 4-1 / 8 ίντσες Πλάτος 4 ίντσες Ύψος AB2TVD 1NTX1 QSB101BRΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιοΜαύρη4"74"11.625 "4.125 "Αρ. Όχι. DSB101 / 103/105€4.20
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB102BR Κάδος ραφιού 11-5 / 8 Μήκος ίντσας 6-5 / 8 ίντσες Πλάτος 4 ίντσες Ύψος | AB2TVE 1NTX2 QSB102BRΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιοΜαύρη4"74"11.625 "6.625 "Αρ. Όχι. DSB102 / 104/106€5.89
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB107BR Κάδος ραφιού 11-5 / 8 ίντσες Μήκος 8-3 / 8 ίντσες Πλάτος 4 ίντσες Ύψος | AB2TVF 1NTX3 QSB107BRΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιοΜαύρη4"74"11.625 "8.375 "Αρ. Όχι. DSB107 / 108/114€8.09
ΚΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB109BR Κάδος ραφιού 11-5/8 ίντσες Μήκος 4 ίντσες H Μαύρο | AB2TVG 1NTX4 QSB109BRΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιοΜαύρη4"74"11.625 "11.125 "Αρ. Όχι. DSB109 / 110/116€10.95
ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB103BR Κάδος ραφιού 17-7/8 ίντσες Μήκος 4-1/8 ίντσες Πλάτος 4 ίντσες Ύψος | AB2TVH 1NTX5 QSB103BRΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιοΜαύρη4"74"17.875 "4.125 "Αρ. Όχι. DSB101 / 103/105€7.17
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB104BR Ράφι Κάδος 17-7/8 ίντσας Μήκος 6-5/8 ίντσας Πλάτος 4 ίντσες ightψος | AB2TVJ 1NTX6 QSB104BRΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιοΜαύρη4"74"17.875 "6.625 "Αρ. Όχι. DSB102 / 104/106€8.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SSB465IV Κάδος ραφιού 11 ίντσες πλάτος 7 ίντσες H Ivory
€50.11 /μονάδα