Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ SSB441OR Κάδος ραφιού 6 ίντσες Πλάτος 7 ίντσες H Πορτοκαλί | AB7XFL 24K241

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SSB441OR Κάδος ραφιού 6 ίντσες πλάτος 7 ίντσες H πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7XFL Μοντέλο: SSB441ORΣταυρός: 24K241

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.64 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΠορτοκαλί
Μέσα σε ύψος6.5 "
Εσωτερικό Μήκος13.5 "
Εσωτερικό πλάτος5.375 "
Χωρητικότητα φορτίου55 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Short of Divider Slots3
Εκτός ύψους7"
Εξωτερικό μήκος14 "
Εξωτερικό πλάτος6"
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Αρ. Όχι. DSS401
Τόμος0.34 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.34 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΎψοςShort of Divider SlotsΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΧρησιμοποιήστε το Divider No.Τιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB100BR Ράφι 11-5 / 8 ίντσες Μήκος 2-3 / 4 ίντσες πλάτος 4 ίντσες Ύψος AB2TVC 1NTW9 QSB100BRΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιοΜαύρη4"74"11.625 "2.75 "-€4.45
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB101BR Ράφι 11-5 / 8 ίντσες Μήκος 4-1 / 8 ίντσες Πλάτος 4 ίντσες Ύψος AB2TVD 1NTX1 QSB101BRΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιοΜαύρη4"74"11.625 "4.125 "Αρ. Όχι. DSB101 / 103/105€4.20
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB102BR Κάδος ραφιού 11-5 / 8 Μήκος ίντσας 6-5 / 8 ίντσες Πλάτος 4 ίντσες Ύψος | AB2TVE 1NTX2 QSB102BRΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιοΜαύρη4"74"11.625 "6.625 "Αρ. Όχι. DSB102 / 104/106€5.89
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB107BR Κάδος ραφιού 11-5 / 8 ίντσες Μήκος 8-3 / 8 ίντσες Πλάτος 4 ίντσες Ύψος | AB2TVF 1NTX3 QSB107BRΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιοΜαύρη4"74"11.625 "8.375 "Αρ. Όχι. DSB107 / 108/114€8.09
ΚΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB109BR Κάδος ραφιού 11-5/8 ίντσες Μήκος 4 ίντσες H Μαύρο | AB2TVG 1NTX4 QSB109BRΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιοΜαύρη4"74"11.625 "11.125 "Αρ. Όχι. DSB109 / 110/116€10.95
ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB103BR Κάδος ραφιού 17-7/8 ίντσες Μήκος 4-1/8 ίντσες Πλάτος 4 ίντσες Ύψος | AB2TVH 1NTX5 QSB103BRΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιοΜαύρη4"74"17.875 "4.125 "Αρ. Όχι. DSB101 / 103/105€7.17
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB104BR Ράφι Κάδος 17-7/8 ίντσας Μήκος 6-5/8 ίντσας Πλάτος 4 ίντσες ightψος | AB2TVJ 1NTX6 QSB104BRΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιοΜαύρη4"74"17.875 "6.625 "Αρ. Όχι. DSB102 / 104/106€8.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SSB441OR Κάδος ραφιού 6 ίντσες πλάτος 7 ίντσες H πορτοκαλί
€31.64 /μονάδα